CMV-15N S.C. 115V AC 1,2 LT 90.432.1

POMPE LUBRIFICAZIONE RESISTIVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ILC Lubrication Systems:I904321
Rubix:999190900080179
CMV-15N S.C. 115V AC 1,2 LT 90.432.1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettropompe

Documenti

Dettagli del prodotto : CMV-15N S.C. 115V AC 1,2 LT 90.432.1


ELETTROPOMPA Modello:CMV-15N S.C. Portata:100 CC Comando:120V AC Serbatoio:1,20LT PLASTICO Timer:SI

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettropompe
198,28 IVA esclusa
/ Unità
241,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione