CME OLIO 2LT CE + PFL 24V DC 81.O2.CE.24V

POMPE LUBRIFICAZIONE VOLUMETRICA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ILC Lubrication Systems:81.O2.CE.24V
Rubix:999220926124844
CME OLIO 2LT CE + PFL 24V DC 81.O2.CE.24V

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : CME OLIO 2LT CE + PFL 24V DC 81.O2.CE.24V


POMPA Modello:CME CE Portata:200 cc Comando:24 V AC Serbatoio:2L PLASTICO Utilizzo:OLIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapompe
Modellocme ce
276,91 IVA esclusa
/ Unità
337,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore