CME OLIO 3LT CON TIMER + PFL 24V DC 81.O3.CT.24V

POMPE LUBRIFICAZIONE VOLUMETRICA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ILC Lubrication Systems:81.O3.CT.24V
Rubix:999220405013843
Produttore:81.O3.CT.24V
CME OLIO 3LT CON TIMER + PFL 24V DC 81.O3.CT.24V

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : CME OLIO 3LT CON TIMER + PFL 24V DC 81.O3.CT.24V


POMPA Modello:CME CT Portata:200 cc Comando:24 V AC Serbatoio:3L PLASTICO Utilizzo:OLIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapompe
Modellocme ct
429,04 IVA esclusa
/ Unità
523,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione