PINZA PORTA ELETTRODO 853776

Portaelettrodi Master 500 A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853776
Rubix:170000000536016
EAN:3660338097867
PINZA PORTA ELETTRODO 853776

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA PORTA ELETTRODO 853776



Portaelettrodo MASTER® 500A: Corrente massima al 35%: 500A. Peso: 530 g. Elettrodo massimo: 8,0 mm. Cavo: 95 mm². Molto robusto, per l'uso con correnti elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia500a
Diametro cavo95 mm²
Intensità massima500 A
32,92 IVA esclusa
/ Unità
40,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione