5674734-STELI TORNITURA E SCANALATURA PTGNR1616H16

Portautensile per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:PTGNR1616H16
Rubix:160000001402858
Produttore:5674734
5674734-STELI TORNITURA E SCANALATURA PTGNR1616H16

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 5674734-STELI TORNITURA E SCANALATURA PTGNR1616H16


Utensile di tornitura a leva per tenere una plaquette triangolare negativa con cerchio inscritto di 9.525mm, 4.76mm di spessore (denominazione ISO TN.. 1604.. ), taglio laterale destro a 90° con codolo decentrato, 16mm altezza dell'utensile x 16mm larghezza x 100mm di lunghezza per tornitura conica e tornitura senza spalla

Punti di forza

Utilizzo principale:
• Lavorazione media – buona qualità della superficie.
• Per condizioni di taglio stabili e instabili.
• Tornitura conica e tornitura senza spalla.
Utilizzo possibile:

• Finitura – qualità della superficie molto buona.
• Sgrossatura – rugosità della superficie senza limiti.
• Per condizioni di taglio molto instabili.
• Smussatura esterna e tornitura con spalla.
Serraggio tramite leva.
Rotazione/taglio a destra.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza100 mm
Tipologiaportautensile per inserto
90,95 IVA esclusa
/ Unità
110,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione