5672917-UTENSILI CAPTO WALTER C6-DSDNN-00065-12

Portautensili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter:C6-DSDNN-00065-12
Rubix:999240116024046
Produttore:5672917
5672917-UTENSILI CAPTO WALTER C6-DSDNN-00065-12

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale65 mm
Larghezza63 mm
Altezza190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5672917-UTENSILI CAPTO WALTER C6-DSDNN-00065-12


ALTIUS
Unità di taglio indicizzabile Walter C6-DSDNN-00065-12 con serraggio rigido CoroTurn RC e raffreddamento interno. Inserto fissato su top e nel foro.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale65 mm
Larghezza63 mm
Altezza190 mm
Tipo di montaggiocoroturn® rc rigid clamp (serraggio rigido; unità con attacco coromant capto®)
Tipo di fissaggio dell'insertoserraggio su top dell’inserto e nel foro (top and hole clamping)
Lunghezza di testa65 mm
Refrigerazione interna
Tipo di bloccaggioserraggio rigido con doppio contatto senza gioco (backlash-free double contact connection)
Dimensione del gamboc6 / psc63 (polygonal shank, capto®-compatible)
334,40 IVA esclusa
/ Unità
407,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione