00391363-ARTICOLO IP8100-000-H-Q

Posizionatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IP8100-000-H-Q
Rubix:999221025042763
00391363-ARTICOLO IP8100-000-H-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaposizionatore elettropneumatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00391363-ARTICOLO IP8100-000-H-Q


Ogni posizionatore serve come fonte di pressione di attuazione pneumatica e come dispositivo di feedback per la posizione dell'attuatore e l'arresto della valvola. I pulsanti e il display LCD sono utilizzati per la calibrazione e per modificare le impostazioni dei parametri. Il funzionamento può essere impostato per la direzione positiva o inversa rispetto al segnale di ingresso corrente.

Applicazioni

Adatto per l'applicazione in settori quali pasta di legno e carta, alimenti e bevande, trattamento delle acque reflue.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaposizionatore elettropneumatico
Materialealluminio pressofuso (corpo)
981,01 IVA esclusa
/ Unità
1196,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione