00309255-POSIZ.EL.LEVA 4-20MA M10BAREEX IP8100-030-X14-W
Posizionatore elettropneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:IP8100-030-X14-W
Rubix:999180800056493
Produttore:00309255
EAN:3618036078947
Documenti
Dettagli del prodotto : 00309255-POSIZ.EL.LEVA 4-20MA M10BAREEX IP8100-030-X14-W
In seguito alle richieste del settore per una maggiore precisione nel controllo degli attuatori lineari e rotativi, i team di ricerca e sviluppo di SMC Pneumatics, leader mondiale nel settore dell'automazione, hanno fornito ancora una volta la soluzione perfetta: il posizionatore elettropneumatico della serie IP8000/8100. Progettato per l'uso in atmosfere non esplosive, con attuatori a semplice o doppio effetto, questo posizionatore pneumatico a controllo elettronico è disponibile anche con un'opzione di uscita in corrente per consentire il rilevamento remoto della posizione dell'attuatore. Naturalmente SMC offre anche una versione certificata ATEX di questa nuova serie. Con una visibilità migliorata grazie agli indicatori più grandi del 43% e con un grado di protezione IP65, questa serie di posizionatori elettro-pneumatici utilizza le stesse dimensioni di montaggio della gamma convenzionale IP6000 di SMC, rendendola un'opzione completamente intercambiabile.Disponibili nei modelli con feedback a leva (IP8000) o a rotazione (IP8100), questi posizionatori richiedono una corrente di ingresso compresa tra 4 e 20Ma DC e una pressione dell'aria compresa tra 0,14 e 0,7 MPa.
•Output current (4-20mADC) realizes remote position detection.External scale plate is installed for easy reading of valve position. The pressure gauge diameter is increased to large size for easy reading. Interchangeable with IP6#00 series. No resonance between 5 to 200Hz. Improvement of the check valve realizes IP65 (IEC Pub.529). More compact than IP6#00. ATEX Explosion protection.
Pressure Gauge: 3 (1.0 MPa)
Accessories: None
Lever: None
Compensation Spring: Without compensation spring (A)
External Scale Plate: Without External Scale Plate
Option: W (With Internal Opening Indicator Plate)
Pressure Gauge: 3 (1.0 MPa)
Accessories: None
Lever: None
Compensation Spring: Without compensation spring (A)
External Scale Plate: Without External Scale Plate
Option: W (With Internal Opening Indicator Plate)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | posizionatore elettropneumatico |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1349,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1646,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione