9232-50074 TWIN POWER 2800 8MGT2 30 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 2800 8MGT 30
Rubix:160000000464703
Produttore:923250074
EAN:5414465086144
9232-50074 TWIN POWER 2800 8MGT2 30 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50074 TWIN POWER 2800 8MGT2 30 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti350
Codice doganale40103900
534,32 IVA esclusa
/ Unità
651,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione