9232-50214 MANICOTTO TWIN POWER 1120 8MGT2 TP 330MM

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP-1120-8MGT2
Rubix:160000000464820
EAN:5414465085666
9232-50214 MANICOTTO TWIN POWER 1120 8MGT2 TP 330MM

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva44,125 mm
Larghezza cinghia330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50214 MANICOTTO TWIN POWER 1120 8MGT2 TP 330MM


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva44,125 mm
Larghezza cinghia330 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti140
Codice doganale40103900
2299,09 IVA esclusa
/ Unità
2804,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione