9232-50219 MANICOTTO TWIN POWER 1760 8MGT2 TP 330MM

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP-1760-8MGT2
Rubix:160000000464825
EAN:5414465085925
9232-50219 MANICOTTO TWIN POWER 1760 8MGT2 TP 330MM

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1760 mm
Larghezza cinghia330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50219 MANICOTTO TWIN POWER 1760 8MGT2 TP 330MM


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1760 mm
Larghezza cinghia330 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti220
Codice doganale40103900
3317,30 IVA esclusa
/ Unità
4047,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione