9232-50224 MANICOTTO TWIN POWER 2800 8MGT2 TP 330MM

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP-2800-8MGT2
Rubix:160000000464830
EAN:5414465086175
9232-50224 MANICOTTO TWIN POWER 2800 8MGT2 TP 330MM

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva110,2 mm
Larghezza cinghia330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50224 MANICOTTO TWIN POWER 2800 8MGT2 TP 330MM


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva110,2 mm
Larghezza cinghia330 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti350
Codice doganale40103900
5017,01 IVA esclusa
/ Unità
6120,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione