9232-50125 TWIN POWER 1890 14MGT2 40 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 1890 14MGT 40
Rubix:160000000464736
Produttore:923250125
EAN:5414465086533
9232-50125 TWIN POWER 1890 14MGT2 40 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva1890 mm
Larghezza cinghia40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50125 TWIN POWER 1890 14MGT2 40 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva1890 mm
Larghezza cinghia40 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti135
Codice doganale40103900
€ 974,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 1188,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione