9232-50130 TWIN POWER 2100 14MGT2 40 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 2100 14MGT 40
Rubix:160000000464741
Produttore:923250130
EAN:5414465086588
9232-50130 TWIN POWER 2100 14MGT2 40 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva2100 mm
Larghezza cinghia40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50130 TWIN POWER 2100 14MGT2 40 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva2100 mm
Larghezza cinghia40 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti150
€ 1039,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1267,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione