9232-00184 TWIN POWER 3360 14MGT2 170 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 3360 14MGT 170
Rubix:160000000464617
Produttore:92320184
EAN:5414465086922
9232-00184 TWIN POWER 3360 14MGT2 170 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva3360 mm
Larghezza cinghia170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-00184 TWIN POWER 3360 14MGT2 170 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva3360 mm
Larghezza cinghia170 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti240
Codice doganale40103900
€ 6140,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 7490,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione