9232-50173 TWIN POWER 4326 14MGT2 115 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 4326 14MGT 115
Rubix:160000000464784
Produttore:923250173
EAN:5414465087066
9232-50173 TWIN POWER 4326 14MGT2 115 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva4326 mm
Larghezza cinghia115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50173 TWIN POWER 4326 14MGT2 115 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva4326 mm
Larghezza cinghia115 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti309
Codice doganale40103900
€ 5347,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 6523,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione