9232-00201 TWIN POWER 6160 14MGT2 55 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 6160 14MGT 55
Rubix:160000000464634
Produttore:92320201
EAN:5414465087295
9232-00201 TWIN POWER 6160 14MGT2 55 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva6160 mm
Larghezza cinghia55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-00201 TWIN POWER 6160 14MGT2 55 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva6160 mm
Larghezza cinghia55 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti440
Codice doganale40103900
3643,45 IVA esclusa
/ Unità
4445,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione