9252-00536 TWIN POWER 475 5M 15 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP HTD 475 5M 15
Rubix:160000000465224
Produttore:92520536
EAN:5412571208382
9252-00536 TWIN POWER 475 5M 15 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo5m htd
Lunghezza primitiva475 mm
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9252-00536 TWIN POWER 475 5M 15 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m htd
Lunghezza primitiva475 mm
Larghezza cinghia15 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti95
Codice doganale40103900
74,06 IVA esclusa
/ Unità
90,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione