9297-50122 TWIN POWER 640 5M 9 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP HTD 640 5M 9
Rubix:160000000468362
Produttore:929750122
EAN:5412571333220
9297-50122 TWIN POWER 640 5M 9 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo5m htd
Lunghezza primitiva640 mm
Larghezza cinghia9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9297-50122 TWIN POWER 640 5M 9 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m htd
Lunghezza primitiva640 mm
Larghezza cinghia9 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti128
Codice doganale40103900
€ 57,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione