Riferimenti
Gates:TP HTD 640 5M 100MM
Rubix:160000000465115
Produttore:924950049
EAN:5412571207316


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 640 mm |
| Larghezza cinghia | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 9249-50049 MANICOTTO TWIN POWER 640 5M TP 101MM
CINGHIA DD
Manicotto sincronico Gates Twin Power HTD 5M da 640 mm, largo 100 mm, con 128 denti.
Punti di forza
• High power transmission.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 640 mm |
| Larghezza cinghia | 100 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 128 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 514,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 627,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione