Riferimenti
Gates:TP HTD 935 5M 130
Rubix:160000000465091
Produttore:924950001
EAN:5412571206845


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 935 mm |
| Larghezza cinghia | 120 mm |
Dettagli del prodotto : 9249-50001 MANICOTTO TWIN POWER 935 5M TP 127MM
CINGHIA DD
Cinghia sincrona Gates PowerGrip HTD Twin Power 935-5M, 120 mm di larghezza, 187 denti e profilo 5M. Trasmissione bidirezionale e manutenzione ridotta.
Punti di forza
• High power transmission.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 935 mm |
| Larghezza cinghia | 120 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 187 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 839,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1023,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione