Riferimenti
Gates:GT3 1692 3MGT 15
Rubix:160000000469898
Produttore:940053341
EAN:5414465316371


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1692 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9400-53341 POWERGRIP GT3 1692 3MGT3 15
Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.
Punti di forza
• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 3mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1692 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 564 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione