9400-55234 POWERGRIP GT3 550 5MGT3 9

PowerGrip GT3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:GT3 550 5MGT 9
Rubix:160000000470058
Produttore:940055234
EAN:5414465312854
9400-55234 POWERGRIP GT3 550 5MGT3 9

Riepilogo info tecniche

Profilo5mgt
Lunghezza primitiva550 mm
Larghezza cinghia9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9400-55234 POWERGRIP GT3 550 5MGT3 9


Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.

Punti di forza

• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5mgt
Lunghezza primitiva550 mm
Larghezza cinghia9 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti110
13,44 IVA esclusa
/ Unità
16,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione