9356-50397 POWERGRIP GT3 920 8MGT3 30

PowerGrip GT3

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:GT3 920 8MGT 30
Rubix:160000000468787
Produttore:935650397
EAN:5414465313608
9356-50397 POWERGRIP GT3 920 8MGT3 30
Riepilogo info tecniche
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva920 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9356-50397 POWERGRIP GT3 920 8MGT3 30


Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.

Punti di forza

• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva920 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti115
Codice doganale40103900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione