Riferimenti
Gates:GT3 1160 8MGT 30
Rubix:160000000468637
Produttore:935641106
EAN:5414465313813


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1160 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9356-41106 POWERGRIP GT3 1160 8MGT3 30
Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.
Punti di forza
• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1160 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 145 |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione