Riferimenti
Gates:GT3 1800 8MGT 20
Rubix:160000000468750
Produttore:935650360
EAN:5414465314155


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1800 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9356-50360 POWERGRIP GT3 1800 8MGT3 20
Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.
Punti di forza
• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1800 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 225 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore