Riferimenti
Gates:1760-8MGT3
Rubix:160000000468513
EAN:5414465287749


Riepilogo info tecniche
| Profilo | gt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1760 mm |
| Materiale | cloroprene |
Dettagli del prodotto : 9353-59314 MANICOTTO POWERGRIP GT3 1760 8MGT3 457MM
Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.
Punti di forza
• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | gt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1760 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 220 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione