Riferimenti
Gates:2590-14MGT3-X
Rubix:160000000468475
EAN:5414465483516


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Materiale | cloroprene |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO GT3 2590 14MGT VARIA
Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.
Punti di forza
• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 185 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore