Riferimenti
Gates:GT3 4326 14MGT 85
Rubix:160000000468594
Produttore:935600172
EAN:5414465311932


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 4326 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9356-00172 POWERGRIP GT3 4326 14MGT3 85
Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.
Punti di forza
• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 4326 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 309 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore