9257-05301 POWERGRIP CTB 800 XXH 400

PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:800 XXH 400
Rubix:160000001568288
Produttore:92575301
EAN:5414465667879
9257-05301 POWERGRIP CTB 800 XXH 400

Riepilogo info tecniche

Profiloxxh
Lunghezza primitiva80 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-05301 POWERGRIP CTB 800 XXH 400


CINGHIA

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, ottima durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchiature per affrancatura;macchine da cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni a motore;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxxh
Lunghezza primitiva80 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Passo di dentatura31,75 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti64
Altezza15,2 mm
Lunghezza primitiva (mm)2032 mm
Codice doganale40103900
€ 569,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 694,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione