Riferimenti
Danfoss:060L326266
Rubix:160000000691443
Produttore:060L326266
EAN:5702423155958

Dettagli del prodotto : SENSOR POCKET KP/RT 75MM G½ 060L326266
SENSOR POCKET KP/RT MESSING 75MM G½
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Tipologia | pozzetto termometrico |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90329000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
