FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE 160 FLANGIA B

PRE-BORED HRC COUPLING HUB HRC130

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:893504
Rubix:999221005000661
EAN:3660338459634
FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE 160 FLANGIA B

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE 160 FLANGIA B


PRE-BORED HRC COUPLING HUB HRC130
160 B pilot bore hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza160
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno345 mm
Coppia nominale3113 N.m
Velocità massima1600 rpm
Sfalsamento angolare4 °
623,12 IVA esclusa
/ Unità
760,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione