FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE 180 FLANGIA B
PRE-BORED HRC COUPLING HUB HRC130
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:893505
Rubix:999221005000660
EAN:3660338459641





Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE 180 FLANGIA B
PRE-BORED HRC COUPLING HUB HRC130
180 B pilot bore hub
Punti di forza
GG25 Cast Iron
Applicazioni
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 180 |
|---|---|
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Diametro esterno | 398 mm |
| Coppia nominale | 5485 N.m |
| Velocità massima | 1500 rpm |
| Sfalsamento angolare | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 986,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1203,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione