15T PRESSA W.415WBA

Pressa da banco idraulica W.415WBA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:W.415WBA
Rubix:999180600062506
EAN:3662424060038
15T PRESSA W.415WBA

Riepilogo info tecniche

Larghezza di lavoro430 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 15T PRESSA W.415WBA


Martinetto e pompa da 15 t incorporati. Manometro ad altezza d'uomo. Pistone con molla di ritorno automatica. Tavolo regolabile. Pressa dotata di vassoio di raccolta pezzi. Pressa dotata di spazio per riporre i pistoni (non forniti, riferimento: W.PUNCHES). Corsa del pistone: 95 mm. Estensione della vite: 75 mm. Fornita assemblata con una coppia di V dotate di fermi in gomma (un lato piatto).

Punti di forza

Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Piedi larghi con fori di fissaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza di lavoro430 mm
Peso75 kg
Capacità15 t
Corsa del cilindro95 mm
1029,35 IVA esclusa
/ Unità
1255,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione