SCARICATORE DI CONDENSA 1/2 CLAMP BT6BH
Pressione bilanciata sanitaria Trappola per vapore termostatica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spirax Sarco:BT6BH
Rubix:999210614011120
Produttore:BT6BH
Dettagli del prodotto : SCARICATORE DI CONDENSA 1/2 CLAMP BT6BH
Lo scaricatore di condensa termostatico a pressione bilanciata Spirax Sarco BT6-B è progettato per rimuovere la condensa da applicazioni di vapore pulito (ChemicalFree) e puro con una minima ritenzione di condensa. Le applicazioni includono barriere di vapore sterili, installazioni di blocco e spurgo, drenaggio di rete e CIP/SIP di recipienti e reattori e linee di processo. Prodotto in 316L, il design del corpo privo di fessure del BT6-B incorpora una sede angolata di 15° per assicurare la completa drenabilità. L'elemento standard è estremamente sensibile alle variazioni di temperatura della condensa ed è progettato per aprirsi entro 2 °C di sottoraffreddamento nominale della temperatura di saturazione del vapore a 50 mm sopra la trappola e a pressioni inferiori a 2,4 bar g per condizioni operative tipiche. Le prestazioni operative esatte possono essere influenzate dalla pressione operativa, dall'installazione e dalle condizioni ambientali. Ogni trappola è confezionata individualmente in un ambiente ISO CLASSE 7 "pulito" con tappi di protezione alle estremità e sigillata in un sacchetto di plastica protettivo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
