PRESS. MOD:K57 CONTATTO:IN SCAMBIO REG:30 - 300 BAR ATTACCO:1/4 BSP FEMMINA K57PV

Pressostati elettroidraulici Serie K5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Fox:K57PV
Rubix:999210827057110
PRESS. MOD:K57 CONTATTO:IN SCAMBIO REG:30 - 300 BAR ATTACCO:1/4  BSP FEMMINA K57PV

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PRESS. MOD:K57 CONTATTO:IN SCAMBIO REG:30 - 300 BAR ATTACCO:1/4 BSP FEMMINA K57PV


Pressostato elettroidraulico Fox K57PV con contatti SPDT e attacco 1/4" BSP-F. Campo di commutazione 30-300 bar, precisione ±2% a 20°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaspdt
Precisione± 2% del fondo scala a 20°c
Connessione1/4' bsp-f (femmina) oppure flangia cetop
Pressione minima di esercizio300 bar
Pressione massima di esercizio500 bar
70,51 IVA esclusa
/ Unità
86,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore