Riferimenti
SMC:ISE35-N-65-MLA
Rubix:999180400110502
Produttore:ISE35-N-65-MLA

Documenti
Dettagli del prodotto : 00409709-PRESSOSTATO ISE35-N-65-MLA
Digital Pressure Switch. Built-in Regulator.
Applicable series: AC /AR /AW /ARM /ARP.
Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
Display pressure range: -0.1 to 1 MPa.
Repeatability: ±1 % F.S.
Wiring entry: Top / Bottom.
Applicable series: AC /AR /AW /ARM /ARP.
Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
Display pressure range: -0.1 to 1 MPa.
Repeatability: ±1 % F.S.
Wiring entry: Top / Bottom.
ISE35, Pressostato digitale, Regolatore integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 113 g |
|---|---|
| Tipologia | ise35 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione