00049306-PRESSOSTATO 0,5-5BAR 1/4 N.C. IS3000-02

Pressostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:IS3000-02
Rubix:999180300035749
Produttore:IS3000-02
00049306-PRESSOSTATO 0,5-5BAR 1/4 N.C. IS3000-02
Riepilogo info tecniche
Tipologiamicrointerruttore standard
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00049306-PRESSOSTATO 0,5-5BAR 1/4 N.C. IS3000-02


Pneumatic pressure switch series IS3000 can be used for small electrical loads of 10mA such as relays and programmable controllers. IS3000 has a high frequency operation of 1 cycle/sec and a long life of 10 million cycles due to piston construction. Calibration ranges from 0.1 to 0.7 MPa.
IS3000, pressostato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso176 g
Tipologiamicrointerruttore standard
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
90,68 IVA esclusa
/ Unità
110,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione