01736270-ARTICOLO ZSE20A-Y-01-J

Pressostato digitale ad alta precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZSE20A-Y-01-J
Rubix:999221025052944
Produttore:ZSE20A-Y-01-J
01736270-ARTICOLO ZSE20A-Y-01-J

Riepilogo info tecniche

Tipologiapressostato digitale ad alta precisione

Documenti

Dettagli del prodotto : 01736270-ARTICOLO ZSE20A-Y-01-J


Vacuostati digitali di alta precisione
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -101 a 100 kPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapressostato digitale ad alta precisione
€ 87,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione