PRESSOSTATO OLIO/GRASSO FLUIDO CONNETTORE CENTRALE 20BAR 250VAC-30VDC DSA1-S20W-1M1A
Pressostato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:DSA1-S20W-1M1A
Rubix:999180600117953



Documenti
Dettagli del prodotto : PRESSOSTATO OLIO/GRASSO FLUIDO CONNETTORE CENTRALE 20BAR 250VAC-30VDC DSA1-S20W-1M1A
I pressostati della serie DSA monitorano la pressione di un sistema di lubrificazione per valutarne e garantirne il corretto funzionamento. Importanti parametri di monitoraggio in un sistema di lubrificazione a funzionamento intermittente con dispositivi di misurazione a linea singola sono l'accumulo di pressione, la prevalenza e la riduzione della pressione.
Punti di forza
-Pressostati meccanici a membrana poco costosi
Il microinterruttore è progettato come commutatore e può essere utilizzato sia come contatto normalmente chiuso (NC) che come contatto normalmente aperto (NO)
Commuta per pressioni crescenti e decrescenti e ha incrementi non regolabili
Il microinterruttore è progettato come commutatore e può essere utilizzato sia come contatto normalmente chiuso (NC) che come contatto normalmente aperto (NO)
Commuta per pressioni crescenti e decrescenti e ha incrementi non regolabili
Applicazioni
Macchine utensili;Macchine da stampa;Vento;Veicoli;Acciaio e industrie pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 195 g |
|---|---|
| Tipologia | pressostato |
| Materiale | pa66 gf30 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
