01815303-PRESSOSTATO DIGITALE ISE20B-L-01

Pressostato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ISE20B-L-01
Rubix:999221025053160
Produttore:01815303
01815303-PRESSOSTATO DIGITALE ISE20B-L-01

Riepilogo info tecniche

Tipologiapressostato digitale

Dettagli del prodotto : 01815303-PRESSOSTATO DIGITALE ISE20B-L-01


Pressostati digitali di alta precisione
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -0,1 a 2 MPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente) Tempo di risposta selezionabile: da meno di 5 ms a 5 s. IP40 o IP65 Consumo: da meno di 5 ms a 5 s. Consumo: da meno di 5 ms a 5 s: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapressostato digitale
119,43 IVA esclusa
/ Unità
145,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione