01899091-ARTICOLO ISE20B-R-01-W

Pressostato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ISE20B-R-01-W
Rubix:999221025053325
Produttore:01899091
01899091-ARTICOLO ISE20B-R-01-W

Dettagli del prodotto : 01899091-ARTICOLO ISE20B-R-01-W


Pressostati digitali di alta precisione
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -0,1 a 2 MPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente) Tempo di risposta selezionabile: da meno di 5 ms a 5 s. IP40 o IP65 Consumo: da meno di 5 ms a 5 s. Consumo: da meno di 5 ms a 5 s: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.
•3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch.
•2 outputs + Analogue output (Voltage/Current) + IO-Link.
•IP65.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -0.1 to 1 MPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 35mA or less.

Series: ISE20
Rated Pressure Range: B (-0.1 to 1 MPa
IO-Link: -0.1 to 1 MPa)
Output Specification: R (NPN Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: W (Lead Wire w/Connector, 5-core, 2 m Lead Wire, Waterproof)
Bracket: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate

Informazioni tecniche


Attributi
135,47 IVA esclusa
/ Unità
165,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione