Riferimenti
SMC:ZSE20-P-C6L-LA2
Rubix:999220211003228
Produttore:02126085

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pressostato digitale ad alta precisione |
|---|
Dettagli del prodotto : 02126085-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECI ZSE20-P-C6L-LA2
Pressostato digitale ad alta precisione SMC ZSE20-P-C6L-LA2 per vuoto. Attacco one-touch Ø6 mm e range 0 a -101 kPa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pressostato digitale ad alta precisione |
|---|---|
| Precisione | ±2% f.s. ±1 digit |
| Connessione | attacco one-touch ø 6 mm (gomito) |
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione