01395900-PRESSOSTATO PER FLUIDI GENERICI PSE573-01-28N
Pressure Sensor
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:PSE573-01-28N
Rubix:999221206044763
Produttore:01395900
Documenti
Dettagli del prodotto : 01395900-PRESSOSTATO PER FLUIDI GENERICI PSE573-01-28N
Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
Punti di forza
Applicable fluids: gas or liquid that will not attack or corrode materials of parts in contact with fluid
6 rated pressure ranges: -100 to 100 kPa, 0 to 500 kPa, 0 to 1 MPa, 0 to 2 MPa, 0 to 5 MPa, 0 to 10 MPa
Proof pressure: 3 times higher than the rated pressure
Outputs: IO-Link, NPN/PNP and analogue (voltage/current).
Withstand voltage: 500 V AC
M12 connector for wiring
Enclosure: IP65.
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione