Prodotti 3M Cubitron 3
Filtri
Categorie
disco abrasivo (2)
disco lamellare (2)
1Marca
3m
(4)
4 Prodotto(i) con 4 variante(i):
DISCO LAMELLARE 3M CUBITRON 3 1169F, 40+, T29 CONICO, 115MM X 22,23MM 7100379365
- 3m:7100379365
- rubix:999260211011052
- produttore:7100379365
- ean:00068060117397
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:115 mm
- Diametro di alesaggio:22,23 mm
€ 60,50 IVA esclusa
/ 10 Unità
DISCO FIBRATO CUBITRON3 1182C, 36+, 125 MM X 22 MM, A FESSURA 7100308531
- 3m:66448
- rubix:999250612002580
- produttore:7100308531
- ean:00068060664488
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:125 mm
- Grano:36
€ 3,37 IVA esclusa
/ Unità
DISCO FIBRATO CUBITRON3 1187C, 36+, 125 MM X 22 MM, A FESSURA 7100310794
- 3m:66464
- rubix:999250612002579
- produttore:7100310794
- ean:00068060664648
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:125 mm
- Grano:36
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
DISCO LAMELLARE 3M CUBITRON 3 1169F, 40+, T27 PIATTO, 125MM X 22,23MM 7100379332
- 3m:7100379332
- rubix:999260211010990
- produttore:7100379332
- ean:00068060117434
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:125 mm
- Diametro di alesaggio:22,23 mm
€ 69,00 IVA esclusa
/ 10 Unità



