La protection antichute
L’ÉVALUATION DES RISQUES LORS DE TRAVAUX EN HAUTEUR NÉCESSITE DANS TOUS LES CAS DE S’ASSURER DE :
- La sécurisation des accès au travail : ces accès peuvent être verticaux, horizontaux et éventuellement obliques.
- La sécurisation au poste de travail.
- La solution en termes d’évacuation suite à une chute.
LA SÉCURITÉ ANTICHUTE EN 3 POINTS :

L’ancrage désigne le point d’attache sur lequel repose toute la sécurité de l’opérateur, puisque c’est sur lui que va se fixer le dispositif de retenue. Le type d’ancrage varie selon l’industrie concernée, le travail à réaliser, le type d’installation et la structure disponible.
C’est un système de liaison reliant le harnais au point d’ancrage ou au connecteur, pour limiter la chute. Le choix du dispositif de connexion se fait également en fonction de la tâche à effectuer et de l’environnement et doit prendre en compte la hauteur potentielle de chute.
2 types de harnais : les harnais antichute et les harnais de suspension avec ceinture et renforts aux cuisses pour les travaux sur cordes. Le choix du harnais se fait en fonction de l’environnement et de la tâche à effectuer. Tous les points d’amarrage sur les harnais doivent avoir une résistance statique > 15 kN pendant au moins 3 minutes (EN361 et EN358).