La protection des pieds
Les normes européennes différencient les protecteurs pour pieds selon leur forme et leur principal matériau constitutif : il existe 3 normes de chaussures à usage professionnel.
EN ISO 20344
Cette norme définit les méthodes d’essais utilisées pour les chaussures de sécurité, les chaussures de protection et les chaussures de travail à usage professionnel.
Cette norme ne peut être utilisée que conjointement avec les normes EN ISO 20345 et EN ISO 20347, qui précisent les exigences des chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques.
EN ISO 20345 SPECIFICATION DES CHAUSSURES DE SECURITE A USAGE PROFESSIONNEL
Cette norme européenne spécifie, en référence à la norme EN ISO 20344, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel, marquées “S”. La chaussure de sécurité est équipée d’un embout de sécurité conçu pour fournir une protection contre les chocs à un niveau d’énergie maximal équivalent à 200 Joules et contre un écrasement de 15 kN.
EN ISO 20347 SPECIFICATION DES CHAUSSURES DE TRAVAIL A USAGE PROFESSIONNEL, MARQUEES "0"
Ces chaussures sont différentes des chaussures de sécurité par le fait qu’elles n’ont pas d’embout de protection contre les chocs et l’écrasement.
TABLEAUX DES EXIGENCES FONDAMENTALES ET ADDITIONNELLES

SYMBOLES DES SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT NORME ISO EN 13287 : MÉTHODE D’ESSAI POUR LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
PROTECTION THERMIQUE
SRC : regroupe les conditions SRA et SRB
SRA : coefficient d’adhérence mesuré sur un sol céramique enduit de détergent
SRB : coefficient d’adhérence mesuré sur un sol acier enduit de glycérine
LES DIFFÉRENTS TYPES DE SEMELLES
- PU mono densité : polyuréthane simple densité.
- PU2D : polyuréthane double densité.
- PU/TPU : couche confort en polyuréthane et couche d’usure en polyuréthane thermoplastique. Cette combinaison apporte confort, adhérence et une stabilisation du pied. Elle facilite le déroulé du pied et apporte un confort de marche.
- Le caoutchouc conserve sa souplesse et sa flexibilité à des températures basses ou élevées.
- Le caoutchouc nitrile est résistant à la chaleur et aux produits chimiques.
- Bonne résistance à l’abrasion / résistance aux hydrocarbures et aux huiles.
- Résistance aux graisses / légèreté.
Une bonne adhérence / une bonne résistance à l’abrasion. Une résistance à la chaleur de contact / une bonne résistance aux huiles.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SEMELLES