La protection des voies respiratoires


LES TYPES DE PROTECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

CLASSE 1 : pour une teneur en gaz inférieur à 0,1 % en volume (galettes).

CLASSE 2 : pour une teneur en gaz comprise entre 0,1 % et 0,5 % en volume (cartouches).

CLASSE 3 : pour une teneur en gaz comprise entre 0,5 % et 1 % en volume (bidons portés à la ceinture).


APPAREILS FILTRANTS

Les masques anti-poussières et les demi-masques et masques complets à filtres et à cartouches. La teneur de l’air en oxygène doit être supérieure à 17 % en volume.


APPAREILS ISOLANTS

Ils sont alimentés en air respirable à partir d’une source non contaminée. L’utilisateur est indépendant de l’atmosphère environnante. A utiliser lorsque la concentration d’oxygène est inférieure à 17 %.


LES NORMES


PROTECTION CONTRE LES PARTICULES POUSSIERES ET AEROSOLS

LES TYPES DE PROTECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

CLASSE 1 (P1 OU FFP1)

Protection contre les particules solides sans toxicité particulière.

Par exemple : poussières et brouillards contenant du carbonate de calcium, kaolin, cellulose, hydroxyde de sodium, graphite, coton, farine, charbon, métaux ferreux, huiles végétales et minérales...

CLASSE 2 (P2 OU FFP2)

Protection contre les aérosols solides et liquides dangereux ou irritants.

Par exemple : poussières, brouillards et fumées contenant : carbonate de calcium, silicate de sodium, gypse, cellulose, ciment, soufre, fbres de laine de verres, plastiques, charbon, bois tendres, quartz, cuivre, aluminium, titane, chrome, manganèse...

CLASSE 3 (P3 OU FFP3)

Protection contre les aérosols solides et liquides toxiques, cancérigènes ou faiblement radioactifs.

Par exemple : poussières, brouillards et fumées contenant : nickel, uranium, rhodium, platine, strychnine, légionnelles, amiante, fibre céramique, laine de roche, plomb, béton, silice...

Voir tous nos conseils en Protection Sécurité Hygiène