La protection du corps


PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES


Exigences et méthodes d’essais de performance des protections contre le froid à des températures < -5 °c (frigoristes / froids extrêmes).

A : Isolation thermique (A ou B)

B : Perméabilité à l’air (0 à 3)

C : Caractéristiques respiratoires (0 à 3)



Exigences et méthodes d’essais de performance des articles d’habillement (gilets, vestes, manteaux, pantalons) de protection contre les climats frais, utilisés à une température modérément basse (-5 °c et plus).

A : Classe de résistance thermique

B : Classe de perméabilité à l’air

C : Classe de résistance à la pénétration de l’eau

C : Valeur de l’isolation thermique



A : Résistance à la pénétration de l’eau (0 à 3)

B : Respirabilité du vêtement (0 à 3)


PROTECTION TECHNIQUE


Caractéristiques que doivent avoir les vêtements de protection afin de signaler visuellement la présence de l’utilisateur, pour le détecter et bien le voir dans des situations dangereuses. Il existe 3 classes de vêtements de signalisation. Chaque classe doit avoir des surfaces minimales de matières visibles constituant le vêtement, plus la classe est élevée plus le vêtement est visible.



Réagissent aux ultra-violets de la lumière du jour et sont efficaces du lever du jour à la tombée de la nuit indépendamment des conditions atmosphériques. Ne fonctionnent en aucun cas la nuit.

Les matériaux rétro-réfléchissants :

Renvoient la lumière à la source. Fonctionnement de nuit en réfléchissant la lumière des phares des véhicules.


Les essais de coupures sont simulés selon 4 vitesses de scies à chaîne :




Exigences électrostatiques et méthodes d’essais pour les vêtements de protection dissipant l’électricité statique pour éviter les étincelles pouvant provoquer un incendie.


PROTECTION THERMIQUE


Ces normes spécifient les exigences de performance des matériaux et des vêtements de protection contre la chaleur et la flamme.

  • Propagation de la flamme limitée code A (1 et/ou 2)
  • Chaleur convective code B (1 à 3)
  • Chaleur radiante code c (1 à 4)
  • Projection d’aluminium en fusion code D (1 à 3)
  • Projection de fonte en fusion code e (1 à 3)
  • Chaleur de contact code F (1 à 3)


  • Cette norme spécifie les exigences de performance pour les matériaux à propagation de flamme limitée. Ils sont adaptés à la protection contre les contacts accidentels avec des petites flammes d’allumage dans des conditions ne présentant pas de danger significatif de chaleur.

    Indice 1 : matériaux ne produisant aucune propagation de la flamme mais formant un trou au contact d’une flamme.

    Indice 2 : matériaux ne produisant aucune propagation de la flamme et ne formant aucun trou au contact d’une flamme.

    Indice 3 : matériaux ne produisant aucune propagation de la flamme et ne formant aucun trou au contact d’une flamme. Ils ne doivent également présenter qu’une flamme persistante limitée (<2s).


    PROTECTION CHIMIQUE



Voir tous nos conseils en Protection Sécurité Hygiène