Le protection du soudeur
Le soudage demande une protection spécifque liée à l’environnement du soudeur en constante exposition aux risques de chaleur, projections, u.v., luminosité...
Toutes les parties du corps doivent être protégées avec des équipements conformes à la législation et aux normes européennes EN.
Protection des yeux et des voies respiratoires
Normes : EN175, EN166, EN169 ou EN379.
Typologie de produits : lunettes, masques à main, masques de tête traditionnels, masques à cristaux liquides et systèmes de protection globale avec ventilation assistée.

Protection du corps
Normes : EN340, EN470-1, EN531, EN533
Typologie de produits : cagoule (toile), boléro, manchette, tablier, veste et guêtre.

Protection des mains
Partie du corps la plus exposée et peut-être la moins bien protégée faute d’équipements adaptés ou par négligence : 40% des accidents du travail avec arrêt concernent les mains et les membres supérieurs.
Normes : EN420, EN388 et EN407.
Typologie de produits : gants et moufles.

Protection des pieds
Normes : EN ISO 20345 + HRO (résistance à la chaleur : contact direct 60 s à 300°c)
Typologie de produits : chaussures de sécurité.